Riferimenti
Regina:126/000
Rubix:160000000476330




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
Dettagli del prodotto : 126/000-CATENA 08B-1 (1/2 S) (ROTOLO DA 10.01 MT) 126 C
CATENA 126
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Lunghezza della catena | 10007,6 m |
| Forza di rottura min. | 17,8 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,94 IVA esclusa
/ 10,01 Metri
€ 146,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore