10B2SS-MTR / 886806 - CATENA INOX SS10B-2 C (5/8 D) ML

Catena a rulli in acciaio inossidabile BS Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:10B2SS-MTR
Rubix:999210211026743
Produttore:886806
EAN:3660338401930
10B2SS-MTR / 886806 -  CATENA INOX SS10B-2 C (5/8 D) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catena10b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10B2SS-MTR / 886806 - CATENA INOX SS10B-2 C (5/8 D) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 15,87 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 10B2

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catena10b-2
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno37,2 mm
Diametro del perno catena5,08 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra14,6 mm
Spessore piastra1,65 mm
Forza di rottura min.22,2 kN
266,00 IVA esclusa
/ 5 Metri
324,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione