08B3-MTR / 886791 - CATENA 08B-3 C (1/2 T) ML

Catena a rulli BS Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:08B3-MTR
Rubix:999210211026728
Produttore:886791
EAN:3660338401787
08B3-MTR / 886791 - CATENA 08B-3 C (1/2 T) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Catena08b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 08B3-MTR / 886791 - CATENA 08B-3 C (1/2 T) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 12,70 TRIPLE - MTR 08B3

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Catena08b-3
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno26,3 mm
Diametro del perno catena4,45 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra11,8 mm
Spessore piastra1,65 mm
Forza di rottura min.44,5 kN
72,75 IVA esclusa
/ 5 Metri
88,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore