84101000000-M-CATENA LAMBDA NEPTUNE RS10B-1 10B-1 C (5/8 S) LAMBDA NEPTUNE
BS Lambda Catena di Nettuno
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=5/8'')
Rubix:999200400048279
Produttore:84101000000-M
EAN:8718472788914

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
Dettagli del prodotto : 84101000000-M-CATENA LAMBDA NEPTUNE RS10B-1 10B-1 C (5/8 S) LAMBDA NEPTUNE
La catena BS Lambda Neptune™ è una catena Tsubaki BS Lambda sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Sulle piastre delle maglie è stato applicato uno speciale strato a due stadi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Punti di forza
La catena RF06B-NEP ha piastre di collegamento di forma piatta
Le maglie di collegamento sono del tipo a clip
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le altre dimensioni della catena a trefoli singoli
Quando si utilizza una maglia offset a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza alla fatica
Le maglie di collegamento sono del tipo a clip
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le altre dimensioni della catena a trefoli singoli
Quando si utilizza una maglia offset a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza alla fatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Lunghezza della catena | 30500 m |
| Lunghezza del perno | 21,1 mm |
| Diametro del perno catena | 5,08 mm |
| Peso | 0,924 kg |
| Tipo di piastra | rotondo |
| Altezza della piastra | 14,7 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Forza di rottura min. | 25,3 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,72 IVA esclusa
/ Metro
€ 130,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione