70235080000-M-CATENA NEPTUNE RS08B 08B-1 C (1/2 S) NEPTUNE

BS Catena di Nettuno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS08B NEPTUNE 1 RP (P=1/2'')
Rubix:999190700020824
Produttore:70235080000-M
EAN:8718472782776
70235080000-M-CATENA NEPTUNE RS08B 08B-1 C (1/2 S) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70235080000-M-CATENA NEPTUNE RS08B 08B-1 C (1/2 S) NEPTUNE


La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Peso0,761 kg
€ 44,61 IVA esclusa
/ Metro
€ 54,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore