SS140/000-CATENA 12B-1 (3/4 S) INOX SS140 C
Catena a rulli INOX a passo semplice serie europea
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Regina:SS140/000
Rubix:160000000476719




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
Dettagli del prodotto : SS140/000-CATENA 12B-1 (3/4 S) INOX SS140 C
CATENA SS140
Applicazioni
Applicazioni per ambienti corrosivi (presenza di agenti chimici, di soluzioni acide o alcaline).
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Lunghezza della catena | 5029,2 m |
| Forza di rottura min. | 28,9 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore