24B2-MTR / 886817 - CATENA 24B-2 C (1 1/2 D) ML
Le catene duplex - Bobina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883778
Mecaline:24B2-MTR
Rubix:999210211026754
Produttore:886817
EAN:3660338402043


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 24b-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24B2-MTR / 886817 - CATENA 24B-2 C (1 1/2 D) ML
Le catene semplici - Bobina
CHAIN PITCH 38,1 DOUBLE - MTR 24B2
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 24b-2 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Larghezza interna min. | 25,4 mm |
| Lunghezza della catena | 2500 m |
| Lunghezza del perno | 106,1 mm |
| Diametro del perno catena | 14,63 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 33 mm |
| Spessore piastra | 6 mm |
| Forza di rottura min. | 280 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 237,00 IVA esclusa
/ 2,5 Metri
€ 289,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore