CA1N24B-CATENA 24B-1 C (1 1/2 S) RECORD

Catena a rulli serie europea

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Sedis:24B-1 C (1 1/2 S) RECORD
Rubix:160000001561428
Produttore:CA1N24B
CA1N24B-CATENA 24B-1 C (1 1/2 S) RECORD

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Catena24b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CA1N24B-CATENA 24B-1 C (1 1/2 S) RECORD


Catena a rulli Sedis Record 24B-1 C (1 1/2 S) simplex (1 fila). Pitch 38,10 mm, per trasmissioni affidabili in applicazioni industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Catena24b-1
Diametro rullo25,4 mm
Larghezza interna min.25,4 mm
Lunghezza della catena0,0381 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno53,1 mm
Diametro del perno catena14,63 mm
Peso7,4 kg
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra33,4 mm
Spessore piastra8,5 mm
NormaISO 606; BS 228; DIN 8187
Forza di rottura min.160 kN
Serierecord®
Numero di file1
€ 309,63 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 377,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione