CN1W10B-CATENA NICHELATA 10B-1 C (5/8 S) NI RECORD
Piastre in Vita Catena Nichelata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CN1W10B
Rubix:160000000477705
Produttore:10B-1 C (5/8 S) NI RECORD




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 10b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W10B-CATENA NICHELATA 10B-1 C (5/8 S) NI RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 10b - 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,00 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 142,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore