340/000-CATENA 12B-3 (3/4 T) 340 C

UNI CHAINS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Regina:340/000
Rubix:160000000476356
340/000-CATENA 12B-3 (3/4 T) 340 C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Catena12b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 340/000-CATENA 12B-3 (3/4 T) 340 C


CATENA
CATENA 340

Punti di forza

Prodotte secondo la norma ISO/R 606-1982. Queste catene sono solitamente chiamate semplicemente “ISO”, “British Standard (BS)” o “DIN”. La maggior parte delle macchine fabbricate in Europa utilizza questa serie di catene per scopi di trasmissione di potenza. Le applicazioni vanno da 0,1 KW a 1.000 KW, con 500 a 5.000 r.p.m. per il pignone, fino a 8.000 r.p.m. in applicazioni speciali.

Applicazioni

TRASMISSIONE DI POTENZA

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3400 g
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Catena12b-3
Lunghezza della catena5029,2 m
Paese d'origineIT
396,14 IVA esclusa
/ 5,03 Metri
483,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore