Riferimenti
Sati:10P2
Rubix:999221020027547

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 10b-2 |
Dettagli del prodotto : CATENA 5/8 DOPPIA MAGLIA PIANA 10P2
Catena a rulli Sati 10P2 duplex a maglia piana con passo 5/8" (15,875 mm) e carico di rottura minimo 44,5 kN secondo ISO/R 606 e DIN 8187.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1900 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 10b-2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 16,59 mm |
| Diametro del perno catena | 5,08 mm |
| Peso | 2 kg |
| Tipo di piastra | piatto |
| Altezza della piastra | 14,7 mm |
| Norma | DIN 8187; ISO 606-1982 |
| Forza di rottura min. | 44,5 kN |
| Serie | iso/r 606 |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione