70235120000-M-CATENA NEPTUNE RS12B-1 12B-1 C (3/4 S) NEPTUNE

BS Catena di Nettuno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS12B NEPTUNE 1 RP (P=3/4'')
Rubix:999200400048100
Produttore:70235120000-M
EAN:8718472783056
70235120000-M-CATENA NEPTUNE RS12B-1 12B-1 C (3/4 S) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catena12b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 70235120000-M-CATENA NEPTUNE RS12B-1 12B-1 C (3/4 S) NEPTUNE


La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catena12b-1
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Lunghezza del perno13,1 mm
Diametro del perno catena5,72 mm
Peso1245 kg
Tipo di piastrapiatto
Altezza della piastra16,1 mm
Spessore piastra1,8 mm
Forza di rottura min.34,1 kN
€ 66,87 IVA esclusa
/ Metro
€ 81,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore