886779 / 08B-1 MTR CATENA 08B-1 C (1/2 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:856146
Mecaline:08B1-MTR
Rubix:999210211026716
Produttore:886779
EAN:3660338401664


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 886779 / 08B-1 MTR CATENA 08B-1 C (1/2 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
CHAIN PITCH 12,7 SINGLE - MTR 08B1
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 18,4 mm |
| Diametro del perno catena | 4,45 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
| Spessore piastra | 1,65 mm |
| Forza di rottura min. | 17,8 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,90 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 27,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore