886785 / 10B-2 MTR CATENA 10B-2 C (5/8 D) ML
Le catene duplex - Bobina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:856153
Mecaline:10B2-MTR
Rubix:999210211026722
Produttore:886785
EAN:3660338401725


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 10b-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 886785 / 10B-2 MTR CATENA 10B-2 C (5/8 D) ML
Le catene semplici - Bobina
CHAIN PITCH 15,87 DOUBLE - MTR 10B2
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 10b-2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 37,2 mm |
| Diametro del perno catena | 5,08 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 14,6 mm |
| Spessore piastra | 1,65 mm |
| Forza di rottura min. | 44,5 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,90 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 80,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione