0231080000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B SS 1 RP (P=1/2)-M
Catena BS SS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS08B SS 1 RP (P=1/2'')
Rubix:999200400047973
Produttore:0231080000-M
EAN:8718472015652



Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0231080000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B SS 1 RP (P=1/2)-M
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Lunghezza del perno | 18,4 mm |
| Diametro del perno catena | 4,45 mm |
| Peso | 0,676 kg |
| Tipo di piastra | collegamento |
| Altezza della piastra | 12 mm |
| Spessore piastra | 1,6 mm |
| Forza di rottura min. | 20,9 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,22 IVA esclusa
/ Metro
€ 72,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione