203ND7000-CATENA 06B-2 C (3/8 D) DELTA HR
Catena sedis europea serie BS doppia gamma delta®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:203ND
Rubix:160000000477777
Produttore:203ND7B01A00




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 06b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 203ND7000-CATENA 06B-2 C (3/8 D) DELTA HR
Catena sedis serie Europea BS 06B-2 delta® in rif passo doppio 9,525 mm. scatola 203nd di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 06b - 2 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,77 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,54 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 210,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore