4110100000-M-CATENA RF10B-1 PIASTRA DIRITTA 10B-1 C (5/8 S) PD GT4 WINNER

RF10B 1 RP (P=5/8'') H=14,7MMCR110.207-E rev.1

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RF10B 1 RP (P=5/8''), H=14.7mm
Rubix:999220607001626
Produttore:4110100000-M
EAN:8718472172362
4110100000-M-CATENA RF10B-1 PIASTRA DIRITTA 10B-1 C (5/8 S) PD GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4110100000-M-CATENA RF10B-1 PIASTRA DIRITTA 10B-1 C (5/8 S) PD GT4 WINNER


La catena Tsubaki BS Attachment si basa sulla catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS, la catena più avanzata sul mercato europeo, e viene assemblata con accessori per il trasporto. Per questa serie di catene è disponibile un'ampia gamma di accessori standard e speciali.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Materialelega di acciaio
Lunghezza del perno20,8 mm
Diametro del perno catena5,08 mm
Peso1 kg
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra14,7 mm
Spessore piastra1,5 mm
NormaISO 606; DIN 8187-1; BS 228
Forza di rottura min.22,2 kN
Seriebs single pitch rf chain
Numero di file1
€ 35,54 IVA esclusa
/ Metro
€ 43,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione