28B3-MTR / 886813 - CATENA 28B-3 C (1 3/4 T) ML

Catena a rulli BS Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:883790
Mecaline:28B3-MTR
Rubix:999210211026750
Produttore:886813
EAN:3660338402005
28B3-MTR / 886813 - CATENA 28B-3 C (1 3/4 T) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena44,45 mm
Profilotriplex (3)
Catena28b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 28B3-MTR / 886813 - CATENA 28B-3 C (1 3/4 T) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 44,45 TRIPLE - MTR 28B3

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena44,45 mm
Profilotriplex (3)
Catena28b-3
Diametro rullo27,94 mm
Larghezza interna min.30,99 mm
Lunghezza della catena2500 m
Lunghezza del perno188,2 mm
Diametro del perno catena15,9 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra37 mm
Spessore piastra7,6 mm
Forza di rottura min.530 kN
€ 495,95 IVA esclusa
/ 2,5 Metri
€ 605,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione