70295063005-M-CATENA GT4 WINNER RF06B-3 TRIPLA MAGLIA PIATTA 06B-3 C (3/8 T) GT4 WINNER

Catena a rulli standard BS GT4 Winner

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RF06B 3 (P=3/8'') (RP)
Rubix:999180900000646
Produttore:70295063005-M
EAN:8718472554885
70295063005-M-CATENA GT4 WINNER RF06B-3 TRIPLA MAGLIA PIATTA 06B-3 C (3/8 T) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Catena06b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70295063005-M-CATENA GT4 WINNER RF06B-3 TRIPLA MAGLIA PIATTA 06B-3 C (3/8 T) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Le esecuzioni simplex, duplex e triplex sono a vostra disposizione.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Boccola Lube Groove per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La boccola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Catena06b-3
Diametro rullo6,35 mm
Larghezza interna min.5,72 mm
Lunghezza della catena3,048 m
Lunghezza del perno16,9 mm
Diametro del perno catena3,27 mm
Peso1,11 kg
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra8,2 mm
Spessore piastra1,3 mm
NormaISO 606
Forza di rottura min.24,9 kN
Seriebs/din gt4 winner
Numero di file3
€ 58,34 IVA esclusa
/ Metro
€ 71,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione