Riferimenti
Chiaravalli:70112007
Rubix:160000001427787
Produttore:70112007
EAN:8054652108593

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
Dettagli del prodotto : 70112007-CATENA QRC 5/16 -08B1 SEMPLICE CATENA
Catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 680 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
| Lunghezza della catena | 1000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,40 IVA esclusa
/ Metro
€ 5,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione