4110082000-M-CONVEYOR CHAIN RF08B 2 RP (P=1/2 ) H=11.8MM
RF08B 2 RP (P=1/2'') H=11,8MM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF08B 2 RP (P=1/2'') H=11.8mm
Rubix:999240903000291
Produttore:4110082000-M
EAN:8718472535402
Dettagli del prodotto : 4110082000-M-CONVEYOR CHAIN RF08B 2 RP (P=1/2 ) H=11.8MM
Per le applicazioni più comuni, Tsubaki è in grado di fornire una gamma eccezionale di catene di collegamento. La catena è prodotta secondo gli standard europei appropriati.
Punti di forza
Le maglie di collegamento sono del tipo a clip
La piastra intermedia della catena RF08B-2 è una piastra piena.
La piastra intermedia della catena RF08B-2 è una piastra piena.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1361 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,50 IVA esclusa
/ Metro
€ 75,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione