CA1N28B-CATENA 28B-1 C (1 3/4 S) RECORD
Catena a rulli serie europea
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:28B-1 C (1 3/4 S) RECORD
Rubix:160000001561431
Produttore:CA1N28B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 28b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N28B-CATENA 28B-1 C (1 3/4 S) RECORD
Catena a rulli Sedis RECORD 28B-1 C Simplex con passo 44,45 mm. Collegamenti e dimensioni conformi a ISO 606, BS228 e DIN 8187.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 28b - 1 |
| Diametro rullo | 27,94 mm |
| Larghezza interna min. | 30,99 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 72,5 mm |
| Diametro del perno catena | 15,9 mm |
| Peso | 8,96 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 37 mm |
| Norma | ISO 606; BS228; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 200 kN |
| Serie | record® european series roller chains |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 458,95 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 559,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione