08B2 / 856152 - CATENA BOBINA 5 MT 08B-2 C (1/2 D) ML

Le catene duplex - Bobina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:08B2
Rubix:999180200035340
Produttore:856152
EAN:3660338114472
08B2 / 856152 - CATENA BOBINA 5 MT 08B-2 C (1/2 D) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 08B2 / 856152 - CATENA BOBINA 5 MT 08B-2 C (1/2 D) ML


Le catene semplici - Bobina
08B2 - BS Duplex Roller Chain - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza della catena5000 mm
Materialeacciaio al carbonio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione