10B1 / 856147 - CATENA BOBINA 5 MT 10B-1 C (5/8 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:10B1
Rubix:999180200035400
Produttore:856147
EAN:3660338114434


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10B1 / 856147 - CATENA BOBINA 5 MT 10B-1 C (5/8 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
10B1 - BS Simplex Roller Chain - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione