7NIN9000-CATENA PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS08B-1 C (1/2 S) ALPHA INOX
Catena sedis serie Europea BS singola gamma alpha premium BS in inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:7NIN
Rubix:160000000477673
Produttore:7NIN7B01A00




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7NIN9000-CATENA PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS08B-1 C (1/2 S) ALPHA INOX
Catena sedis serie Europea BS 08 B-1 alpha premium BS in inox in rif passo semplice 12,7 mm scatola 7nin di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,13 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 211,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore