886782 / 16B-1 MTR CATENA 16B-1 C (1 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:16B1-MTR
Rubix:999210211026719
Produttore:886782
EAN:3660338401695
886782 / 16B-1 MTR CATENA 16B-1 C (1 S) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 886782 / 16B-1 MTR CATENA 16B-1 C (1 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
CHAIN PITCH 25,4 SINGLE - MTR 16B1

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno36,7 mm
Diametro del perno catena8,28 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra20,9 mm
Spessore piastra3,24 mm
Forza di rottura min.28,9 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
84,53 IVA esclusa
/ 5 Metri
103,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore