10B1SS-MTR / 886797 - CATENA INOX SS10B-1 C (5/8 S) ML

Catena a rulli in acciaio inossidabile BS Simplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:10B1SS-MTR
Rubix:999210211026734
Produttore:886797
EAN:3660338401848
10B1SS-MTR / 886797 -  CATENA INOX SS10B-1 C (5/8 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10B1SS-MTR / 886797 - CATENA INOX SS10B-1 C (5/8 S) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 15,87 SINGLE - MTR STAINLESS STEEL 10B1

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno20,5 mm
Diametro del perno catena5,08 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra14,6 mm
Spessore piastra1,65 mm
Forza di rottura min.13,3 kN
133,10 IVA esclusa
/ 5 Metri
162,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore