886799 / SS16B-1 MTR CATENA INOX SS16B-1 C (1 S) ML

Catena a rulli in acciaio inossidabile BS Simplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:875384
Mecaline:16B1SS-MTR
Rubix:999210211026736
Produttore:886799
EAN:3660338401862
886799 / SS16B-1 MTR CATENA INOX SS16B-1 C (1 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 886799 / SS16B-1 MTR CATENA INOX SS16B-1 C (1 S) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 25,40 SINGLE - MTR STAINLESS STEEL 16B1

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno36,7 mm
Diametro del perno catena8,28 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra20,9 mm
Spessore piastra3,24 mm
Forza di rottura min.36 kN
€ 378,35 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 461,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore