0232123000-M-CATENA NICHELATA RS12B-3 NP TRIPLA 12B-3 C (3/4 T) NICHELATA
RS12B-NP-3 Catena a rulli Tsubaki BS per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS12B NP 3 RP (P=3/4')
Rubix:999200400048063
Produttore:0232123000-M
EAN:8718472265033
Dettagli del prodotto : 0232123000-M-CATENA NICHELATA RS12B-3 NP TRIPLA 12B-3 C (3/4 T) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,5 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,60 IVA esclusa
/ Metro
€ 214,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione