Riferimenti
Regina:136/000
Rubix:160000000476331




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
Dettagli del prodotto : 136/000-CATENA 10B-1 (5/8 S) 136 C
CATENA 136 (ISO 10B-1)
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Lunghezza della catena | 10001,25 m |
| Forza di rottura min. | 22,3 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,80 IVA esclusa
/ 10 Metri
€ 177,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore