203N7000-CATENA 06B-2 C (3/8 D) ALPHA

Catena sedis serie Europea BS doppia gamma alpha premium

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Sedis:203N
Rubix:160000000477595
Produttore:203N7B01A00
EAN:3661207000445
203N7000-CATENA 06B-2 C (3/8 D) ALPHA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Catenabs 06b - 2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 203N7000-CATENA 06B-2 C (3/8 D) ALPHA


Catena sedis serie Europea BS 06B-2 alpha premium in rif passo doppio 9,525 mm. scatola 203n di 5 metri.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Catenabs 06b - 2
Diametro rullo6,35 mm
Larghezza interna min.5,77 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra8,2 mm
116,96 IVA esclusa
/ 5 Metri
142,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore