Riferimenti
Sedis:10B-1 C (5/8 S) LUB FREE
Rubix:999200603000052
Produttore:11NF6000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 10b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11NF6000-CATENA LUB FREE 10B-1 C (5/8 S) LUB FREE
Catena a rulli Sedis LUB FREE (lubrificazione libera) con passo 15,875 mm e profilo simplex. Conforme alle principali norme DIN/BS/ISO per trasmissioni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 10b - 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,96 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
| Forza di rottura min. | 22,2 kN |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,66 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 325,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione