84101020000-M-CATENA LAMBDA NEPTUNE RS10B-2 DOPPIA 10B-2 C (5/8 D) LAMBDA NEPTUNE

BS Lambda Catena di Nettuno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS10B LAMBDA 2 NEPTUNE (P=5/8'')
Rubix:999200400048283
Produttore:84101020000-M
EAN:8718472789010
84101020000-M-CATENA LAMBDA NEPTUNE RS10B-2 DOPPIA 10B-2 C (5/8 D) LAMBDA NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catena10b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 84101020000-M-CATENA LAMBDA NEPTUNE RS10B-2 DOPPIA 10B-2 C (5/8 D) LAMBDA NEPTUNE


La catena BS Lambda Neptune™ è una catena Tsubaki BS Lambda sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Sulle piastre delle maglie è stato applicato uno speciale strato a due stadi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Punti di forza

La catena RF06B-NEP ha piastre di collegamento di forma piatta
Le maglie di collegamento sono del tipo a clip
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le altre dimensioni della catena a trefoli singoli
Quando si utilizza una maglia offset a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza alla fatica

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catena10b-2
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Materialeacciaio al carbonio (catena neptune™); clip a molletta sus301; trattamento superficiale neptune™
Lunghezza del perno17,85 mm
Diametro del perno catena5,08 mm
Peso1,85 kg
Tipo di piastraclip
Altezza della piastra14,7 mm
Spessore piastra1,5 mm
NormaISO 606 (B)
Forza di rottura min.44,5 kN
Seriebs lambda neptune
Numero di file2
234,79 IVA esclusa
/ Metro
286,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione