Riferimenti
Regina:221C
Rubix:160000000476342
Produttore:C221/000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 06b-2 |
Dettagli del prodotto : C221/000-CATENA 06B-2 (3/8 D) PIASTRA DIRITTA 221 C
CATENA C221
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 06b-2 |
| Lunghezza della catena | 10001,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 215,52 IVA esclusa
/ 10 Metri
€ 262,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore