240/000-CATENA 12B-2 (3/4 D) 240 C
Catena a rulli passo doppio serie europea
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Regina:240/000
Rubix:160000000476345




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 12b-2 |
Dettagli del prodotto : 240/000-CATENA 12B-2 (3/4 D) 240 C
Disponibile nella serie standard, nella serie chroma extra con resistenza alla corrosione (CX) e nella serie acciaio inox (SS).
CATENA 240
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 12b-2 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Lunghezza della catena | 5029,2 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,26 IVA esclusa
/ 5,03 Metri
€ 284,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore