0232082000-M-CATENA NICHELATA RS08B-2 NP DOPPIA 08B-2 C (1/2 D) NICHELATA

Catena BS NP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS08B NP 2 RP (P=1/2'')
Rubix:999200400048035
Produttore:0232082000-M
EAN:8718472017946
0232082000-M-CATENA NICHELATA RS08B-2 NP DOPPIA 08B-2 C (1/2 D) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0232082000-M-CATENA NICHELATA RS08B-2 NP DOPPIA 08B-2 C (1/2 D) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza della catena3,048 m
Materialeacciaio nichelato
Lunghezza del perno34,5 mm
Diametro del perno catena4,45 mm
Peso1,35 kg
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra11,8 mm
Spessore piastra1,6 mm
NormaJIS 08B; ISO 606
Forza di rottura min.32 kN
Seriebs neptune™
Numero di file2
€ 89,80 IVA esclusa
/ Metro
€ 109,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione