CA3N28B-CATENA 28B-3 C (1 3/4 T) RECORD
Catena a rulli serie europea
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:28B-3 C (1 3/4 T) RECORD
Rubix:160000001561480
Produttore:CA3N28B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 28b-3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA3N28B-CATENA 28B-3 C (1 3/4 T) RECORD
Catena a rulli Sedis Record 28B-3 C Triplex per trasmissione di potenza. Passo 44,45 mm, diametro rullo 27,94 mm e UTS min 530 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 28b-3 |
| Diametro rullo | 27,94 mm |
| Larghezza interna min. | 30,99 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 28 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 37 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 530 kN |
| Serie | record |
| Numero di file | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1396,76 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 1704,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione