20B2-MTR / 886819 - CATENA 20B-2 C (1 1/4 D) ML

Le catene duplex - Bobina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:883772
Mecaline:20B2-MTR
Rubix:999210211026756
Produttore:886819
EAN:3660338402067
20B2-MTR / 886819 - CATENA 20B-2 C (1 1/4 D) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Catena20b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 20B2-MTR / 886819 - CATENA 20B-2 C (1 1/4 D) ML


Le catene semplici - Bobina
CHAIN PITCH 31,71 DOUBLE - MTR 20B2

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Catena20b-2
Diametro rullo19,05 mm
Larghezza interna min.19,56 mm
Lunghezza della catena2500 m
Lunghezza del perno80,5 mm
Diametro del perno catena10,19 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra26 mm
Spessore piastra4,5 mm
Forza di rottura min.170 kN
€ 120,49 IVA esclusa
/ 2,5 Metri
€ 146,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore