70295062005-M-CATENA GT4 WINNER RF06B-2 DOPPIA MAGLIA PIATTA 06B-2 C (3/8 D) GT4 WINNER
Catena a rulli standard BS GT4 Winner
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:Winner RF06B 2 (P=3/8'') (RP)
Rubix:160000001671574
Produttore:70295062005-M
EAN:8718472228274



Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 06b-2 |
Dettagli del prodotto : 70295062005-M-CATENA GT4 WINNER RF06B-2 DOPPIA MAGLIA PIATTA 06B-2 C (3/8 D) GT4 WINNER
La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Le esecuzioni simplex, duplex e triplex sono a vostra disposizione.Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Boccola Lube Groove per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La boccola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 06b-2 |
| Lunghezza della catena | 3050 mm |
| Peso | 0,751 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,65 IVA esclusa
/ Metro
€ 42,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore