CA2N08B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 08B-2 F1 (1/2 D) RECORD
Catena
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA2N08B/016
Rubix:160000001440480


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 08b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N08B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 08B-2 F1 (1/2 D) RECORD
Catena 08B-2 (1/2 D) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 08b - 2 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione