Riferimenti
Sedis:10B-2 C (5/8 D) LUB FREE
Rubix:999200603000059
Produttore:211NF6000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 211NF6000-CATENA LUB FREE 10B-2 C (5/8 D) LUB FREE
Catena a rulli Sedis 211NF6000 Lub Free per trasmissione e trasporto (BS 10B-2, duplex). Passo 15,875 mm, anti-corrosione, senza lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 16,59 mm |
| Diametro del perno catena | 5,08 mm |
| Peso | 1,88 kg |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 28,4 kN |
| Serie | bs european series |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 591,99 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 722,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione