4111082000-M-CATENA DI TRASPORTO BS-DIN RF08B LAMBDA 2 RP (P=1/2)-M

RF08B LAMBDA 2 RP (P=1/2")

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RF08B LAMBDA 2 RP (P=1/2'')
Rubix:999240903000262
Produttore:4111082000-M
EAN:8718472535457
4111082000-M-CATENA  DI TRASPORTO BS-DIN RF08B LAMBDA 2 RP (P=1/2)-M

Dettagli del prodotto : 4111082000-M-CATENA DI TRASPORTO BS-DIN RF08B LAMBDA 2 RP (P=1/2)-M


La catena di montaggio Tsubaki Lambda Lube Free è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,35 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
183,74 IVA esclusa
/ Metro
224,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione