Riferimenti
Regina:54/000
Rubix:160000000476434


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 083-1 |
Dettagli del prodotto : 54/000-CATENA 083 (1/2X3/16 S) 54 C
CATENA 54
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 083-1 |
| Lunghezza della catena | 10007,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,55 IVA esclusa
/ 10,01 Metri
€ 109,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore