CA3N24B-CATENA 24B-3 C (1 1/2 T) RECORD
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:24B-3 C (1 1/2 T) RECORD
Rubix:160000001561477
Produttore:CA3N24B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 24b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA3N24B-CATENA 24B-3 C (1 1/2 T) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 24b - 3 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Larghezza interna min. | 25,4 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 32,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 986,20 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 1203,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione