C08B1SPL-MTR / 886831 - CATENA PIASTRA DIRITTA 08B-1 C (1/2 S) PD ML

Catena dal lato dritto BS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C08B1SPL-MTR
Rubix:999210211026768
Produttore:886831
EAN:3660338402180
C08B1SPL-MTR / 886831 - CATENA PIASTRA DIRITTA 08B-1 C (1/2 S) PD ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : C08B1SPL-MTR / 886831 - CATENA PIASTRA DIRITTA 08B-1 C (1/2 S) PD ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono realizzate in acciaio al carbonio (fatta eccezione per la catena in acciaio inossidabile). Le piastre sono trattate al centro (da 42 a 46 HRC), le copiglie sono trattate con carbonitrurazione.
Straight sided chain 08B (12.7mm) Simplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l’uso con catena e corone dentate BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza della catena5000 m
Lunghezza del perno18,4 mm
Diametro del perno catena4,45 mm
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra12,2 mm
Spessore piastra1,65 mm
Forza di rottura min.17,8 kN
31,36 IVA esclusa
/ 5 Metri
38,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore