CA1N12B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 12B-1 F1 (3/4 S) RECORD
Catena 12B-1 (3/4 S) RECORD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA1N12B/016
Rubix:160000001440456


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N12B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 12B-1 F1 (3/4 S) RECORD
Catena 12B-1 (3/4 S) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore