CA1N08BOR000-CATENA CON O-RING 08B-1 C (1/2 S) OR RECORD
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-1 C (1/2 S) OR RECORD
Rubix:999210601000037
Produttore:CA1N08BOR000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N08BOR000-CATENA CON O-RING 08B-1 C (1/2 S) OR RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,09 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 123,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione