CA3N16B-CATENA 16B-3 C (1 T) RECORD
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA3N16B
Rubix:160000001561472


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 16b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA3N16B-CATENA 16B-3 C (1 T) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 16b - 3 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 386,14 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 471,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione