70235102000-M-CATENA NEPTUNE RS10B-2 DOPPIA 10B-2 C (5/8 D) NEPTUNE
BS Catena di Nettuno
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS10B NEPTUNE 2 RP (P=5/8'')
Rubix:999200400048096
Produttore:70235102000-M
EAN:8718472782998
Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 10b-2 |
Dettagli del prodotto : 70235102000-M-CATENA NEPTUNE RS10B-2 DOPPIA 10B-2 C (5/8 D) NEPTUNE
La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 10b-2 |
| Peso | 1862 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,11 IVA esclusa
/ Metro
€ 155,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione