0232100000-M-CATENA NICHELATA RS10B-1 NP 10B-1 C (5/8 S) NICHELATA
Catena BS NP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS10B NP 1 RP (P=5/8'')
Rubix:999200400048043
Produttore:0232100000-M

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
Dettagli del prodotto : 0232100000-M-CATENA NICHELATA RS10B-1 NP 10B-1 C (5/8 S) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Materiale | acciaio nichelato (np) |
| Lunghezza del perno | 20,8 mm |
| Diametro del perno catena | 5,08 mm |
| Peso | 0,95 kg |
| Tipo di piastra | rotondo |
| Altezza della piastra | 14,7 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 22,2 kN |
| Serie | bs (lambda) np |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,40 IVA esclusa
/ Metro
€ 52,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione